曜日別特売

まほうびん食器 ごはん茶碗

まほうびん食器 ごはん茶碗 - THERMOS(サーモス)

ステンレス製真空断熱構造で、外側が熱くなりにくく割れない茶碗。保温性もあり、最後まで美味しい温度を保ちます。内面セラミック塗膜加工で汚れが落ちやすく、食洗機対応なので清潔。

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:シリコン樹脂塗装)食器の種類和食器内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63640143JDL-250105×105×60クロ100
4,000
取扱い終了
返品不可
63640159JDL-250105×105×60シロ100
4,000
取扱い終了
返品不可
63640168JDL-250105×105×60ウスチャ100
4,000
取扱い終了
返品不可
63640177JDL-350115×115×65クロ200
4,500
取扱い終了
返品不可
63640186JDL-350115×115×65シロ200
4,500
取扱い終了
返品不可
63640195JDL-350115×115×65ウスチャ200
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする