※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2A-ASG1201-U10/32-07V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640178 HF2A-ASG1201-U10/32-07V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640178 HF2A-ASG1201-U10/32-07V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640178

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 接続口径接続ねじ口径:10-32UNF 制御方式メータアウト 注文コード63640178 品番HF2A-ASG1201-U10/32-07V
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など98種類から選べます 他の種類を見る

耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能
金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
使用グリース:NSFH1グリース使用
最高使用温度:150℃
耐水性洗浄性の向上
※1SUS304(ボディA以外の外部金属)
外観部材に潤滑防錆剤未使用
または食品機械用潤滑防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途空気 接続口径接続ねじ口径:10-32UNF エルボ ボディサイズ1 材質(シール)ガスケットシール 制御方式メータアウト 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類UNF 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする