※本体
THERMOS(サーモス)
まほうびん食器 ごはん茶碗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63640195
品番
JDL-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
ステンレス製真空断熱構造で、外側が熱くなりにくく割れない茶碗。保温性もあり、最後まで美味しい温度を保ちます。内面セラミック塗膜加工で汚れが落ちやすく、食洗機対応なので清潔。
材質
本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)
115×115×65
色
ウスチャ
質量(g)
200
食器の種類
和食器