曜日別特売
HF2A-ASG4211-G04-12V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2A-ASG4211-G04-12V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640300
HF2A-ASG4211-G04-12V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640300
HF2A-ASG4211-G04-12V 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC 63640300

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12接続口径接続ねじ口径:1/2制御方式メータイン注文コード63640300品番HF2A-ASG4211-G04-12V
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能
金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
使用グリース:NSFH1グリース使用
最高使用温度:150℃
耐水性洗浄性の向上
※1SUS304(ボディA以外の外部金属)
外観部材に潤滑防錆剤未使用
または食品機械用潤滑防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途空気接続口径接続ねじ口径:1/2エルボ適合チューブ外径(Φmm)12ボディサイズ4制御方式メータインシール方式パッキンシール最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする