※本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの コーヒー用品・コーヒーマシン
タマハシの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
二重マフカップペア&ドリッパーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63640633
品番
PY-C008
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
分離式ドリッパーと二重マグカップがセットになったドリッパーセット。いつでもどこでも本カウ的なドリップコーヒーが楽しめます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
二重マグ:75×75×72、マグカップ蓋兼用受け皿:79×79×3、ドリッパー:95×95×50、ドリッパー受け台:93×93×0.8
容量(mL)
200
質量(g)
193.5