曜日別特売
BV-600 ビーカーサーバー HARIO 63640773

※商品

BV-600 ビーカーサーバー HARIO 63640773
BV-600 ビーカーサーバー HARIO 63640773
BV-600 ビーカーサーバー HARIO 63640773

ビーカーサーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)600
内容量1個注文コード63640773品番BV-600
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新感覚のコーヒーサーバー。電子レンジ・食洗機OK。

材質本体/耐熱ガラス寸法(mm)130×90×152容量(mL)600質量(g)191アズワン品番64-9710-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63640764
2024-04-30
用途: 移動店舗のコーヒードリップ
市野珈琲卸売・小売業

やはりハリオです
少々のことでは割れませんでした
アイスコーヒー用に買いましたが少々小さかったかも
ティーポットよりこちらの方が管理しやすそうなのでホット用で使ってます

1が参考にしています
対象商品 : 63640773
2023-06-16
用途: コーヒーサーバとして。
逢楽教育・研究機関

二つ目です。
コーヒーサーバとしてシンプルで洗いやすく重宝しています。食洗機にもいれてます。

対象商品 : 63640773
2022-09-08
用途: 600mlの計量が必要な際
サービス業

縦長なので若干場所も節約できますし、500mlのビーカーが多いので、600mlなどの量が一回で測れるので便利です。500mlんタイプより汎用性が高いかと思います。

対象商品 : 63640764
2022-12-04
用途: コーヒーのハンドドリップ時
農・林・水産業

ビーカーに取っ手が付いただけだが、抽出時の増加量がわかりやすい。内部が洗いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする