※商品

PDA-02-T V60 Drip-Assist HARIO 63640956 PDA-02-T V60 Drip-Assist HARIO 63640956 PDA-02-T V60 Drip-Assist HARIO 63640956 PDA-02-T V60 Drip-Assist HARIO 63640956

V60 Drip-Assist

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63640956 品番PDA-02-T
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

HARIO V60ドリッパー02サイズ専用品です。
バリスタが淹れるV60クオリティーを誰でも簡単に再現できるアシスト器具です。
コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」と「抽出」を2種類のサイズ違いの穴で抽出スピードをコントロール。
細口ケトルが無くても美味しいコーヒーが淹れられます。
本体サイズΦ109×H51mm
1〜4杯用
日本製
本体/PCT樹脂
電子レンジ使用不可。食洗機可。

用途1〜4杯用 材質本体/PCT樹脂 寸法(mm)109×109×51 質量(g)70 タイプ1〜4杯用 アズワン品番64-9710-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする