※商品

PDA-1524-T V60 Drip-Assist Set HARIO 63640965 PDA-1524-T V60 Drip-Assist Set HARIO 63640965 PDA-1524-T V60 Drip-Assist Set HARIO 63640965 PDA-1524-T V60 Drip-Assist Set HARIO 63640965

V60 Drip-Assist Set

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63640965 品番PDA-1524-T
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バリスタが淹れるV60クオリティーを誰でも簡単に再現できるアシスト器具付きドリッパーです。コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」と「抽出」を2種類のサイズ違いの穴で抽出スピードをコントロール。細口ケトルが無くても美味しいコーヒーが淹れられます。1〜4杯用。電子レンジ使用不可。食洗機可。

用途1〜4杯用 付属品ペーパー、ドリッパー 材質本体/PCT樹脂、ドリッパー/AS樹脂 寸法(mm)137×117×140 質量(g)180 タイプ1〜4杯用 アズワン品番64-9710-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする