※商品

VDMU-02-CW V60 1回抽出ドリッパー MUGEN HARIO 63641017 VDMU-02-CW V60 1回抽出ドリッパー MUGEN HARIO 63641017 VDMU-02-CW V60 1回抽出ドリッパー MUGEN HARIO 63641017 VDMU-02-CW V60 1回抽出ドリッパー MUGEN HARIO 63641017

V60 1回抽出ドリッパー MUGEN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63641017 品番 VDMU-02-CW
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ゆっくり注いでいただくだけで、コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」や「複数回に分けての注湯」が不要なコーヒードリッパーです。台座ホルダー部にのぞき溝が付いているので、不透明なマグやボトルでも中のコーヒーが見やすい設計。1〜2杯用。電子レンジ使用不可。食洗機可。

用途1〜2杯用 材質本体/セラミック、ホルダー/ポリプロピレン 寸法(mm)143×117×95 質量(g)220 タイプ1〜2杯用 アズワン品番64-9710-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63641026
2025-11-05
用途:
休憩するとき
飲食業

コーヒーをいれる「お作法」が煩わしくて遠ざかりがちなので、ひとつでも簡略化できる方が良いのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする