サンコッコー
プラスナップ メタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(4組)
寸法(mm)
13
注文コード
63641349
品番
SUN15-122
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。
用途
ウェア、ポーチやバッグなどに。
材質
金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
寸法(mm)
13
塗装色
黒ニッケル
注意
※取り付けは卓上プレス専用です。ハンディプレスでは取り付けできません。
※15mmの取り付けには15mm用台座をご用意ください。