SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403

 

SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403
SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403
SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403
SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403
SUN15-128 プラスナップ メタル サンコッコー 63641403

プラスナップ メタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3組)寸法(mm)15注文コード63641403品番SUN15-128
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。

用途ウェア、ポーチやバッグなどに。材質金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール寸法(mm)15塗装色アンティックゴールド
注意
※取り付けは卓上プレス専用です。ハンディプレスでは取り付けできません。
※15mmの取り付けには15mm用台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする