曜日別特売
SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724

 

SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724
SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724
SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724
SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724
SUN58-31 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642724

基本パーツセット モチーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋ピンク注文コード63642724品番SUN58-31
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
星・リボンの形がかわいいモチーフループエンドと、レインボーカラーやミックス柄のカバンテープ、カラーひもをセットしたパーツこだわりタイプ。

セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、モチーフループエンド:2個、ループエンド:3個材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15ピンクリボン長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
注意
※別途、生地をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする