曜日別特売
CP226 合皮の補修シート大判 キャプテン 63643223

CP226 合皮の補修シート大判 キャプテン 63643223
CP226 合皮の補修シート大判 キャプテン 63643223

合皮の補修シート大判

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コゲ茶
内容量1袋(1個)注文コード63643223品番CP226
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。

用途大きな破れや、複数箇所の補修に材質表ポリウレタン100%、裏ポリエステル100%/粘着剤:アクリル系コゲ茶タイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: L375タントシート破れ修理
有限会社なかの卸売・小売業

破れたシートの修理で使用しました。思ったよりも粘着力も良くとても良い商品です。破れ修理におすすめ商品です。

2025-04-16
用途: 店舗のイスの修理です
有限会社多田サービス業

カラオケボックスの いすの 補修です 流石に長年使用しているので やぶれが 多いです 色が違っていても 違和感がないです。以前は 購入していましたが
これで充分ですよ。 家庭用でも満足だと思います。

対象商品 : 63643214
2024-09-05
用途: トレーニングマシンのシートの補修
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

長年トレーニングマシンを使っているとシート部分が劣化して穴が開いたりするものです。全部張替えるのには費用がかかるため、部分的な補修にはこれが丁度良く、大判なので継ぎ足ししなくてもこれ一枚で十分でした。

対象商品 : 63643214
2023-11-12
用途: 座椅子の肘掛け補修
製造業

座椅子の肘掛け部が破れてしまったので合皮の補修シート黒大判(A4)を半分に切って片方ずつ貼りました。シワになりにくく接着力は強力です。目立たず新品の様になりました。ややお高いですが耐久性もあり完璧です。

対象商品 : 63643214
2022-04-04
用途: 自動車シート補修
自動車・二輪車・自転車関連業

シートの補修で使いました。よく伸びて接着力が強くとても重宝しています。又外車のドアノブにも使っています。抗菌塗装でべたついたノブに巻き付けて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする