ストーブガード 3面式

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63645174 品番DSG3-85(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。

用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)5 ライトグレー タイプ組立式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×675 組立時間約10-20分 有効内寸法(幅×奥行)(mm)820×550
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※本商品はスチール製です。ストーブご使用時には本商品も熱くなることがございます。
※本商品はストーブ本体に触れることを防ぐための商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63645174
2023-07-27
用途:
ストーブ
農・林・水産業

ちょうどいいサイズで手ごろな値段だったので購入しました。
子供をストーブから守るためにとてもいいガードでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする