PMT3KJ17S ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテック 63645269 PMT3KJ17S ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテック 63645269 PMT3KJ17S ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテック 63645269 PMT3KJ17S ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテック 63645269 PMT3KJ17S ライブナチュラルプレミアム STANDARD 朝日ウッドテック 63645269

ライブナチュラルプレミアム STANDARD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 63645269 品番 PMT3KJ17S
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ピュアな天然木を贅沢に使用した無垢材挽き板化粧フロア。
混じり気のないピュアな天然木の「無垢材」を贅沢に使用した銘木の美しさと、床暖房対応、耐久性などの機能面を併せ持つ、朝日ウッドテック史上最高の無垢材挽き板化粧フロアです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」「SIAA抗菌マーク」や、「グッドデザイン賞」を天然木フローリングとして日本初取得。

ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。
ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。
ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
アッシュ:みずみずしく繊細で伸びやかな木目。粘り強く弾力があり、その扱いやすさから家具や楽器などに幅広く利用され、環孔材ならではの縦にまっすぐ通った、はっきりとした木目が特徴。ぬくもりを感じさせながら、凛とした清々しい印象の空間を演出できます。
サペリ:美しく流れるストライプに、優雅さが宿る。個性的な赤褐色の色合いで、インテリアからエクステリアまで広く使用され、高級かつ個性的な味わいを演出するサペリ。
光の反射具合によって現れるリボン杢は大きな特徴で、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻み込みます。縞状に変化する深味のある光沢と、杢に沿って現れる色合いの変化は、しっとりと落ち着いた空間を創ります。
桧:緻密な年輪が生み出す美しい木目と色艶。日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使用されています。桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。

厚さ(mm)12 基材合板 表面無垢材挽き板 表面仕上げナチュラルマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 工法根太貼/捨貼工法 ハードメイプル 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 用途住宅用/床暖房対応 タイプ3P グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。
※サペリの風合いを活かすためにサペリの持つ色合いをそのまま製品に表現しています。色合いは淡色から濃色まで広がりを見せます。極端な色の差が出ないよう出荷の際は配慮しておりますが、ばらつきがあることをご了承ください。
※ヒノキは柔らかい樹種で、凹みが発生しやすいため、施工時の取り扱いには十分気をつけてください。また、キャスター付きの椅子・家具等の仕様は化粧材が材破する恐れがあるため避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする