PMT3KJ05RYS ライブナチュラルプレミアム RUSTIC 朝日ウッドテック 63645357 PMT3KJ05RYS ライブナチュラルプレミアム RUSTIC 朝日ウッドテック 63645357 PMT3KJ05RYS ライブナチュラルプレミアム RUSTIC 朝日ウッドテック 63645357 PMT3KJ05RYS ライブナチュラルプレミアム RUSTIC 朝日ウッドテック 63645357 PMT3KJ05RYS ライブナチュラルプレミアム RUSTIC 朝日ウッドテック 63645357

ライブナチュラルプレミアム RUSTIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) オーク 注文コード63645357 品番PMT3KJ05RYS
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

天然木の躍動美。 素材の躍動感をあるがままに愛するスタイル。
自然の中で育ってきた天然木が持つ、木それぞれの個性・・・ たとえば、にぎやかな節や白太、ダイナミックな斑や濃淡、光によって輝く杢。
朝日ウッドテックが自信を持ってお届けする、銘木の豊かな個性をドラマティックに味わっていただける、床暖房対応の無垢材挽き板フロアです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」「SIAA抗菌マーク」や、「グッドデザイン賞」を天然木フローリングとして日本初取得。

ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。高級家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。
ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。
ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
バーチ:おだやかな木目とほのかに光る照り。内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。

用途住宅用/床暖房対応 仕様抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 オーク 基材合板 表面無垢材挽き板 工法根太貼/捨貼工法 表面仕上げナチュラルマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする