HVN20005MPS ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック 63645393 HVN20005MPS ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック 63645393 HVN20005MPS ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック 63645393 HVN20005MPS ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック 63645393 HVN20005MPS ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック 63645393

ライブナチュラルプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) オーク 注文コード63645393 品番HVN20005MPS
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。
天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスし、空間にありのままの美しさをプラスします。それが永く愛せる心地を育むシリーズです。
床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応 仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 オーク 基材合板 表面銘木中厚単板 工法捨貼工法 表面仕上げナチュラルマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする