朝日ウッドテック
アネックスST スマートレイヤー用L型玄関框
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
色
メイプル柄
メイプル柄
ホワイトマロン柄
ソウアッシュ柄
オーク柄
ウォルナット柄
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63645698
品番
LZA604S503
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用L型玄関框です。
用途
スマートレイヤー用玄関框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
165
寸法(mm)
100×1960
色
メイプル柄
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※下地が乾燥している「リフォーム」専用商品です。(新築のモルタル下地へは使用できません。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません