朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装工事関連
朝日ウッドテックの 建築・内装工具
一液型ウレタン樹脂系接着剤(コンクリート直貼り用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
63645926
品番
WG-915S(W)
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンクリート直貼り用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。使用量の目安:450〜550/m2。使用可能時間:約50分。
用途
床材施工用接着剤
付属品
くし目ゴテ1枚
容量
15kg
タイプ
缶入り
接着剤
ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※気温が5℃以下でご使用の場合は接着剤が硬化しにくくなります。厳冬期の施工では、下地を暖めるなどの処置をしてください。
※こちらの商品は、季節により品番末尾が異なりますが、商品は同一です。(夏用:S / 冬用:W)