PMT2M0505BYS ライブナチュラルプレミアム MOMENT 朝日ウッドテック 63646057 PMT2M0505BYS ライブナチュラルプレミアム MOMENT 朝日ウッドテック 63646057 PMT2M0505BYS ライブナチュラルプレミアム MOMENT 朝日ウッドテック 63646057 PMT2M0505BYS ライブナチュラルプレミアム MOMENT 朝日ウッドテック 63646057 PMT2M0505BYS ライブナチュラルプレミアム MOMENT 朝日ウッドテック 63646057

ライブナチュラルプレミアム MOMENT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 63646057 品番 PMT2M0505BYS
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Precious Moment-住まう方の日々の時間を、かけがえのない時へと昇華する床。
この床の上で過ごす時間は、切り取って飾っておきたくなるほどに美しく、愛おしく、豊か。 MOMENTは、そんな絵になる瞬間を創り出します。
天然木の道管に、顔料を幾度と無く擦り込み削り取りながら少しずつ色味を重ねてゆく朝日ウッドテック独自の技法で誕生したラインです。
チョークドスクラッチ加工という、天然木を活かした独自の着色を施し、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラン:うっすらと積もる雪のようなホワイト
エクリュ:光を帯びて輝く生成り色
グリ:夜霧のような柔らかいグレー
フィセル:麻紐が重なりあうようなベージュ
トープ:静けさを包み込む大地のようなブラウングレー

●ライムウォッシュド加工
フローリングの表面に特別な顔料を塗布(着色)、乾かした上で表面を削り取り(かき取り)、道管に残った顔料で色味を重ねていきます。
その工程を複数回繰り返すことで、透明感を失わない奥行きのある色味実現。幾度となく手間をかけることで、銘木の豊かな木味を失うことなく、逆に引き立たせることを可能にしました。

用途住宅用/床暖房対応 仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 トープ(グレー) 基材合板 表面無垢材挽き板 工法根太貼/捨貼工法 表面仕上げナチュラルマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする