平面図

HBK4TA2305NS エアリスα 朝日ウッドテック 63646084 HBK4TA2305NS エアリスα 朝日ウッドテック 63646084 HBK4TA2305NS エアリスα 朝日ウッドテック 63646084

エアリスα

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 63646084 品番 HBK4TA2305NS
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。
表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。
突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系〜ブラウン系まで8色をラインナップ。
化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。

用途住宅用/床暖房対応 仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ペールグレー色 基材合板 表面銘木単板 工法捨貼工法 表面仕上げマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする