朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 床材
朝日ウッドテックの 戸建捨て貼り用
アネックス サニタリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
63646389
品番
HAS1TA04E
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
床暖房にも対応しています。
厚さ(mm)
12
基材
合板
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
捨貼工法
色
クレママーフィル柄
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
用途
住宅用/床暖房対応
グリーン購入法
適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません