石井ブラシ産業
ブラシ PE巻 瓶洗用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
515
340
460
515
直径(Φmm)
100
75
90
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63646617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
全長(mm)
515
毛材
馬毛
毛幅(mm)
100
直径(Φmm)
100
号数
10号
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
アズワン品番
4-054-13