JUSTナーシングカート JNC264シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63646757 品番JNC264BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。

付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 仕様2段引出し/1段棚板 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)約30 ブルー 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475 キャスター径(Φmm)100 サイズ(mm)560×475×960 アズワン品番8-9565-22 補助天板寸法(mm)360×350 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鍵は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63646757 JNC264BB 56662755 JNC264BBR JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン) JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン) 1台 121,998 税込134,198 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする