石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ラボラン(R)ブラシ PE巻 試験管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11本)
注文コード
63646784
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)
260
直径(Φmm)
40
毛材
馬毛
毛幅(mm)
50
アズワン品番
9-828-14
適合器具
試験管用