Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647825

 

Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647825
Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647825
Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647825
Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647825

耐久ラインテープDLTーNEO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(3個)テープ幅(mm)100注文コード63647825品番Y6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用

用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着力6N/10mm使用場所屋内主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久

商品説明動画

耐久ラインテープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63647825Y608024890628Y6080Y6080 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 24890628耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ1ケース(3巻)
53,900
税込59,290
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする