丸ゴムロープ フック付

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63647947 品番 -
販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。

幅(mm)5 イエロー 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 長さ(m)0.4 用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※表記の長さはゴム部分の長さで両端のフックは含まれていません。
※伸縮性のあるゴムですので長さは多少誤差があります。
※先端フック部分は簡易塗装をしていますが、スチール製のため保管環境などにより多少のサビがでる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:3306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
バイクの荷台かごの蓋が閉まらない時の抑えに
サービス業

最初の購入目的は、ねたきりの母の外出時の荷物をつめたカート(コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製)の上からかけて中のものが飛び出さないようにしていました。扱いやすいと介護施設のスタッフにも好評でした。

今は、バイクの荷台かごより長いものを入れて移動するときに蓋が閉まらなくなるので、蓋の上からこのゴムロープをかけて固定させています。
太いので安定感があります。

長めの長さのバリエーションが増えるとうれしいです。

2026-01-05
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

丸ゴムロープの短いものが急に必要になり、他の発注に合わせ購入。頑丈で、使い勝手が良く重宝している。

1人が参考にしています
2025-12-25
用途:
実験機器移動時の固定
教育・研究機関

実験機器をキャリアや台車で移動する際の固定のために用いていますが,かなり強い弾力があり,しっかり固定できています。耐久性はこれから使い続けて様子を見てみます。

2025-10-15
用途:
色々な種類で対応

実際に使用しないと分からない品物なので、太さや長さが複数あったためブラックをすべて購入しました。
自転車の荷台や自動車の荷崩れ防止などに活用できます。
長さが足りないときはフック付きなので連結できます。

2025-12-18
用途:
太い!
製造業

ゴムの簡易バンドとして使用しています、8oでは抑えきれない物も10oはしっかり押さえこめます

1人が参考にしています
対象商品:
63647965
2025-12-01
用途:
軽トラの荷台のシート固定

フック付きなので非常に便利です。また、ゴム強度が強く耐久性がありそうです

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
バイクの荷物固定
農・林・水産業

100均ショップでも似たようなものが購入できますが、短めのものが欲しかったので、これを選びました。
もう少し、太ければいいのですが・・・。
長さはちょうどいいので気に入っています。

対象商品:
54044595
2026-01-05
用途:
バイクのステップの固定や車内の荷物の固定に使用
有限会社久岡土木 様

値段から考えると、弾力、耐久性がありとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
仕様について、幅とは何を指しているのでしょうか。
回答:
ゴムロープの太さを指しております。
3人が参考にしています
2023-06-14
質問:
両端のフックは長さ、幅、色に関係なく同じものが使用されているのでしょうか。
回答:
幅により異なっております。
8mm、10mmは同じものとなっておりますが、5mmのみ異なります。
2023-06-14
質問:
フックのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-06-14

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする