プロマット 油吸収フロアシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63648035 品番 AMR2003GY
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。

用途
工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 質量(kg)約10.8 ダークグレー 長さ(m)20 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×20×4 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約64.8
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。 吸油量については、テスト結果に基づき算出したもので、使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸油量(実験値)と相違することがあります。
※この製品の使用期間は、吸収する液体の種類、量、作業者の歩行頻度、フォークリフトなどの通過頻度により異なります。定期的にマットのチェックをし、飽和状態になった場合や、劣化が著しい場合はマットを交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする