常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の パーテーションスタンド
トールパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1200×600
注文コード
63649049
品番
THBP1200X600
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
全身を覆える大型のパーテーションです。
キャスター付きタイプは移動も楽々
材質
面板(アクリル)(透明)/ 厚さ1.5〜2mm
色
シルバー、(アクリル板)透明
タイプ
1200×600
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(ベース)
30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません