トールパーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ1800×900 注文コード63649076 品番THBP1800X900
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

全身を覆える大型のパーテーションです。
キャスター付きタイプは移動も楽々

材質面板(アクリル)(透明)/ 厚さ1.5〜2mm シルバー、(アクリル板)透明 タイプ1800×900 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー) 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする