常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の パーテーションスタンド
トールパーテーション(塩ビ仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1800×600 (塩ビ仕様)
注文コード
63649085
品番
THBP1800X600E
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
全身を覆える大型のパーテーションです。
キャスター付きタイプは移動も楽々
材質
面板(塩ビ)(透明)/ 厚さ1.5〜2mm
色
シルバー、(塩ビ板)透明
タイプ
1800×600 (塩ビ仕様)
材質(フレーム)
22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)
30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません