セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
仮設電灯分電盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回路
メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(8回路)、接地付Wコンセント(6個)端子台
注文コード
63649453
品番
ML100-62
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
回路
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
回路
メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(8回路)、接地付Wコンセント(6個)
端子台
用途
工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×520×200
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000