仮設動力分電盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回路メイン漏電遮断器3P75A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー75A(1回路)60A(2回路)、端子台 注文コード63649575 品番MP75-N3A
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は回路など24種類から選べます 他の種類を見る
塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×520×200 回路メイン漏電遮断器3P75A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー75A(1回路)60A(2回路)、端子台 用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする