セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
仮設動力分電盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回路
メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー100A(2回路)60A(1回路)、端子台
注文コード
63649593
品番
MP100-N3B
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
回路
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×520×200
回路
メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー100A(2回路)60A(1回路)、端子台
用途
工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000