仮設主幹盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回路メイン漏電遮断器3P300A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付) 注文コード63649776 品番S400-300A
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は回路など7種類から選べます 他の種類を見る

ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線

用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×830×250 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) 回路メイン漏電遮断器3P300A 100/200/500mA 0.45S時延形(OC付) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする