メンズジャケット AZ-160

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63650038 品番 AZ-160
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える

ネイビー サイズS 種別ジャケット 機能撥水、軽量、ストレッチ 混率(%)ポリエステル56、複合繊維44 色番008 着丈(cm)65 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 胸囲(cm)98 仕様左裾スマホポケット、胸ポケット、脇隠しポケット、袖本開き、左胸内ポケット、右胸内ポケット、右裾大型内ポケット
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63650169
2021-04-24
用途:
打ち合わせ

袖の長さの調整ができるとよかったです。伸びるので楽でネイビーも購入しようかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする