アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ストレッチパンツ(男女兼用) AZ-162
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63650327
品番
AZ-162
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える
色
ベージュ
サイズ
3S
種別
ジャケット
機能
撥水、軽量、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル56、複合繊維44
色番
002
ウエスト(cm)
62〜78
ヒップ(cm)
89
股下(cm)
75
仕様
ヒップポケット、ウエストシャーリング、右脇サブポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
可
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください