アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63651264
品番
AZ-6830
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色番
003
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
77
胸囲(cm)
110
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、袖口・裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可