長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63651456 品番 AZ-6830
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

サックス×シルバーグレー サイズM 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 色番007 着丈(cm)63 裄丈(cm)81.5 胸囲(cm)116 仕様背中立体裁断、反射パイピング、袖口・裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする