アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6851
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63653748
品番
AZ-6851
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
シルバーグレー
サイズ
3S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
65
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
003
裾上げ
可