※サンプル画像

ASR-3A-6020RSBK レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業) 63654047 ASR-3A-6020RSBK レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業) 63654047

レンジフード スタンダード ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 スモーキーブラック 注文コード63654047 品番ASR-3A-6020RSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は間口・色など72種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは35mm。
ラインLED照明(昼白色)搭載。
フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・LED照明
定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

仕様前幕板別売品ならびに面材取付金具対応 スモーキーブラック 間口(mm)600 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61 騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300 排気方向Rタイプ
関連資料:図面(0.63MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「0」が付くものは前幕板別売品ならびに面材取付金具対応。
※型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。「7」が付くものは総高さ700mm。「br」※付属品以外の前幕板別売品・総高さ500mm仕様
※横幕板別売品・総高さ500/600/700mm仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする