6851 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 6851 アイトス 63654256

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 6851

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ミストバイオレット
ウエスト(cm)70
サイズSS
内容量1本注文コード63654256品番6851
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

ミストバイオレット
サイズ
SS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
色番
076
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする