Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E8906
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
選択してください
64
70
76
82
88
94
100
110
120
130
140
150
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
L
LL
M
S
SS
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82077287
E8906
ブラック
SS
64
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82077540
E8906
ブラック
4L
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82077628
E8906
ブラック
L
82
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82077759
E8906
ネイビー
8L
140
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82077795
E8906
ブラック
LL
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82077935
E8906
ネイビー
SS
64
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078100
E8906
ブラック
7L
130
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078468
E8906
ブラック
3L
94
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078565
E8906
ネイビー
6L
120
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078599
E8906
ネイビー
5L
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078836
E8906
ブラック
8L
140
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82078861
E8906
ネイビー
S
70
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82079308
E8906
ブラック
M
76
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82079448
E8906
ネイビー
3L
94
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82079685
E8906
ブラック
9L
150
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080026
E8906
ネイビー
9L
150
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080166
E8906
ブラック
S
70
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080455
E8906
ネイビー
7L
130
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080516
E8906
ブラック
6L
120
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080550
E8906
ブラック
5L
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080647
E8906
ネイビー
L
82
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080805
E8906
ネイビー
M
76
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82080821
E8906
ネイビー
LL
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
82081031
E8906
ネイビー
4L
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください