夏デニムカーゴジョガーパンツ

夏デニムカーゴジョガーパンツ - 寅壱夏デニムカーゴジョガーパンツ - 寅壱夏デニムカーゴジョガーパンツ - 寅壱

遮熱機能を施した、裏面点接触の肌触りが良いデニムカーゴジョガーパンツ。伸長率45.5%の横伸びストレッチ。デザイン性と部分補強の機能性を併せ持った別布使い。8860-124のジャケットとコーディネイト。

混率(%)
綿66・ポリエステル33・ポリウレタン1
内容量
1枚
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。
全14種類を絞り込む
色
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865159088860-2354/コンS687216
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865183318860-2354/コンM707617
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865186658860-23529/アイスブルー5L7610619
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
865187878860-2354/コン3L769418
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865191988860-2354/コン5L7610619
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
865194788860-23529/アイスブルーL728217
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865195578860-23529/アイスブルー4L7610019
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
865196798860-23529/アイスブルーLL748818
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865197678860-23529/アイスブルーS687216
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865203618860-23529/アイスブルーM707617
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865205988860-2354/コン4L7610019
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
865206078860-23529/アイスブルー3L769418
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865177198860-2354/コンLL748818
¥12,000
取扱い終了
865188398860-2354/コンL728217
¥12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする