寅壱
夏ワイドカーゴパンツ
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なワイドカーゴパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
13/クロ
14/濃コン
ウエスト(cm)
選択してください
70-90
76-96
82-102
88-108
94-114
100-120
106-126
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
69
71
73
75
77
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515531
9283-211
14/濃コン
LL
75
88-108
21.5
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86516495
9283-211
13/クロ
3L
77
94-114
22
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86516775
9283-211
13/クロ
4L
77
100-120
22.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
86517965
9283-211
14/濃コン
5L
77
106-126
23
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
86518279
9283-211
13/クロ
S
69
70-90
20
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86518471
9283-211
14/濃コン
S
69
70-90
20
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86518489
9283-211
14/濃コン
3L
77
94-114
22
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86518891
9283-211
14/濃コン
4L
77
100-120
22.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
86519828
9283-211
14/濃コン
M
71
76-96
20.5
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86519871
9283-211
13/クロ
L
73
82-102
21
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86519986
9283-211
13/クロ
M
71
76-96
20.5
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86520117
9283-211
13/クロ
5L
77
106-126
23
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
86520431
9283-211
13/クロ
LL
75
88-108
21.5
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
86520869
9283-211
14/濃コン
L
73
82-102
21
¥
11,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください