ラップエプロン AZ-8634

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63654396 品番 AZ-8634
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

働くみんなの声がカタチになった
やさしさ機能充実のラップエプロン
ストレッチ性に優れ、着用時の圧迫感を軽減します

スミクロ サイズL 混率(%)綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)81 前丈(cm)46 色番010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63654423
2025-10-23
用途:
農作業
農・林・水産業

お尻が隠れて丈も長め。生地もしっかり丈夫で、冬場は暖かそうです。Lサイズを購入しましたが、少し大きかったですがボタンで調節できます。

対象商品:
63654344
2022-04-13
用途:
畑仕事で
農・林・水産業

ポケットがたくさんあり、助かります。 なにより気にいったのは
お尻が隠れることです。
腰を曲げる作業でも気にすることなく、作業ができます。
全色揃えたくらい気に入ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする