長袖ブルゾン(男女兼用) AZ-9130

(1件のレビュー)
10日以内出荷 名入れ可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63654518 品番 AZ-9130
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です

シルバーグレー×ネイビー サイズM 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル100 色番003 着丈(cm)63 裄丈(cm)81.5 胸囲(cm)112 仕様内ポケット、袖口:マジックテープ、左袖・左胸:ペン差し その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63654816
2024-11-16
用途:
倉庫作業
その他業種

動きやすいし汗もすぐ乾く生地。ポケットなど収納性もあるので仕事で必要なものも常備できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする