アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63654895
品番
AZ-9150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です
仕様
ファスナー、バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82〜87
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
003
裾上げ
可