ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9150

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)67〜72 注文コード63654965 品番AZ-9150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です

仕様ファスナー、バックシャーリング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)67〜72 機能帯電防止、ストレッチ 色番008 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする