※サンプル画像

BFR-1E601SI レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ FUJIOH(富士工業) 63655325 BFR-1E601SI レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ FUJIOH(富士工業) 63655325

レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63655325 品番 BFR-1E601SI
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

BLU型相当風量
薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。
本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。
一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。
フィルターはパンチングフィルターを使用。

シルバーメタリック 間口(mm)600 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47 騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36 ファンターボ 風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
関連資料:図面(0.67MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする